Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Cola de resina epóxi de ação rápida ESK-48

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Cola de resina epóxi de ação rápida ESK-48

Cola bicomponente sem solventes
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
Cura rápida


A reação dos dois componentes resulta numa velocidade de cura rápida que permite uma aplicação imediata.



Ampla gama de aplicações


Cola peças metálicas, uma grande variedade de plásticos, vidro, cerâmica, etc., entre si.



Elevada resistência à tração


As elevadas forças de tração e resistência ao cisalhamento mantêm-se mesmo sob influência de calor.



Excelente resistência a substâncias químicas


Resistente a vários líquidos, como gasolina, a vários óleos lubrificantes e ao acetato de etilo.



Pode ser lixada quando totalmente seca



Viscoplástica



Elevada transparência



Sem silicone

Aviso

Por motivos de segurança (devido à tecnologia de enchimento de cartuchos), as primeiras 20 g de cola misturada não devem ser utilizadas na colagem. A cola não curada pode ser removida com acetona.

As instruções de aplicação são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes da utilização. Devido à grande variedade de aplicações possíveis, condições de processamento e armazenamento, não podemos garantir um determinado resultado da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.