Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Resina líquida XLR-1 para reparação e acabamento de para-brisas
Resina dois em um de última geração para reparações e acabamentos
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- O conjunto contém um tubo com resina especial de reparação XLR-1 e um injetor com vedante.
- A resina de reparação XLR-1 proporciona uma ação capilar altamente eficaz e um ótimo índice de refração.
- Isto torna-a perfeita para a reparação de vidros rachados devido a pedras.
- Um tubo de XLR-1 é suficiente para cerca de oito reparações.
Limpe o para-brisas para remover quaisquer contaminantes da superfície e evite que qualquer líquido entre em contacto com a área onde será aplicada a resina de reparação. As superfícies a reparar devem estar secas e sem pó, massa lubrificante e outros contaminantes
Resina líquida cristalina. Não amarelece quando exposta à luz UV. Adequada para a reparação de quebras que contêm frequentemente fissuras pequenas e difíceis de preencher. Utilizando o injetor fornecido,
a resina pode ser injetada no para-brisas mais facilmente do que as resinas comuns
Aplicação sem injetor:
Resina estável que pode ser utilizada como resina de acabamento. Resultados mais claros do que com resinas de acabamento convencionais
Aplicação de resina de reparação com injetor:
- 1) Abra a embalagem, retire o injetor e rode o êmbolo do mesmo para a esquerda em cerca de 0,5 mm
- 2) Verta três a quatro gotas de resina para a parte dianteira do injetor até chegar ao vedante (branco)
- 3) Enrosque o injetor que contém a resina no respetivo suporte até que o injetor fique vedado contra o para-brisas
- 4) Rode o êmbolo do injetor para baixo para injetar a resina (fase de pressão)
- 5) Após alguns minutos, rode o êmbolo para a esquerda para libertar o ar no interior das fissuras (fase de vácuo). Repita as fases de pressão e vácuo várias vezes até a reparação estar concluída
Aplicação de resina como resina de acabamento:
1) Verta uma ou duas gotas de resina diretamente na área a reparar
2) Aplique a película especial, Art. 08914589, sobre a resina de acabamento
3) Cure a resina utilizando uma lâmpada UV com temporizador, Art. 08914581
4) Remova a película e o excesso de resina e, em seguida, proceda ao polimento da área com pasta de polimento
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!