Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Restaurador de metais
Potente massa de polir para metais, para a remoção de sujidade difícil em metais. Certificação NSF.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Contém ácido cítrico ativo
A sujidade mais difícil, como a oxidação do metal, a ferrugem de superfícies, o verdete, o calcário e outras incrustações, é removida de forma fiável com uma ação suave nos materiais
O óxido de alumínio natural é utilizado como uma substância abrasiva
- Proporciona uma limpeza eficaz com diferentes tamanhos de partículas
- O formato esférico e a dureza* do óxido de alumínio garantem uma limpeza suave e delicada, mas eficaz
Aditivos protetores com propriedades hidratantes
- Produz uma superfície lisa que repele água
- Eficaz na prevenção de nova sujidade
Altamente viscoso, pelo que não escorre em superfícies verticais
Testado para uso em áreas onde são processados ou armazenados alimentos
Seguro para utilização em áreas onde são processados e armazenados alimentos, como cozinhas industriais, cantinas, matadouros, transporte de alimentos, etc.
Evite o contacto direto com alimentos. Não utilize em alumínio anodizado e superfícies galvanizadas ou pintadas.
Recomendação: Limpe previamente com um produto de limpeza potente para aço inox, art.º n.º 08931212. O óleo de tratamento para aço inox, art.º n.º 08931210, otimiza a limpeza e o efeito de tratamento, proporcionando, assim, uma superfície com acabamento perfeito.
Escala de dureza Mohs:
- Talco 1
- Gesso 2
- Apatite 5
- Quartzo 7
- Óxido de alumínio (abrasivo) 8
- Safira 9
- Diamante 10
Com registo NSF A1 (n.º 135792), cumpre os requisitos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) A1
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Asseguramos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Para superfícies metálicas de aço inox, cromadas, em latão, cobre, alumínio, ouro e prata. Pode ser utilizado em viaturas, equipamento técnico, em casa e no setor de transformação de produtos alimentares. Para a remoção ecológica da pintura de têmpera. Também é adequado para vidro e cerâmica vidrada.
Aplique com moderação na superfície a limpar. Efetue o polimento uniformemente com um pano ou uma esponja húmido/molhado e trabalhe com movimentos circulares. Trate toda a superfície. Lave com água, para que não fiquem resíduos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!