Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Frenador de rolamentos de alta resistência

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Frenador de rolamentos de alta resistência

Para uma fixação de peças de união cilíndricas, sujeitas a cargas elevadas
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
Endurecimento seguro a baixas temperaturas na ordem dos 0 °C


Um "ajudante" fiável também no inverno



Nível elevado de reparação de fendas


Preenche por completo grandes falhas na superfície



Capacidade de enchimento da fenda de 0,15 mm


Até mesmo fendas maiores podem ser reparadas de forma económica.



Evita a corrosão por fricção


Os rolamentos não gripam.



Resistente a um grande número de bases, gases, solventes, óleos e combustíveis



Sem silicone, sem solventes e sem óleo



Sistema DOS:


  • Aplicação prática só com uma mão graças ao sistema doseador regulável

Uma mão permanece sempre livre.


  • Sistema doseador regulável

É possível ajustar a dosagem de acordo com a aplicação e manter o consumo e os custos baixos.


  • Sem acumulação de resíduos no bocal

Otimização de custos graças ao esvaziamento, praticamente sem resíduos

Aviso

Os seguintes plásticos podem sofrer danos em caso de exposição prolongada: ABS, celuloide, poliestireno, policarbonato (Macrolon), PMMA (vidro acrílico), polissulfona, SAN (Iurane, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizada e superfícies pintadas. Recomendamos que efetue sempre os seus próprios testes.

  • Com registo NSF, classe S5, composto de retenção de rolamentos

  • Certificado NSF de acordo com a norma NSF/ANSI 61 para utilização em água e água potável até + 82 °C

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.


Consulte a ficha de dados técnicos!