Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Revestimento elástico ISOLASTIC FIBRA PLUS

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Revestimento elástico ISOLASTIC FIBRA PLUS

Revestimento elástico com fibras para impermeabilização

Ler descrição do artigo

Disponível em 6 versões diferentes
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
  • Impermeável e transpirável

  • Excelente aderência

  • Resistente ao envelhecimento

  • Excelente flexibilidade

  • Resistente aos fungos

  • A construção de uma rede multidimensional dá tenacidade e estabilidade mecânica ao revestimento
Aviso

O produto não pode ser aplicado em superfícies húmidas. O produto não deve ser sujeito a empossamento, pois pode acelerar o seu envelhecimento. O produto não deverá ser aplicado em superfícies com trânsito frequente ou em locais onde exista uma elevada abrasão.

Consumo estimado (depende do tipo e estado do suporte):


  • cerca de 1 kg/m² por demão

Com esta informação tentamos apenas aconselhá-lo da melhor maneira com base na nossa experiência e conhecimento. No entanto não nos é possível dar uma indicação abrangente de todas as possibilidades, devido à multiplicidade de aplicações possíveis deste produto. Recomendamos assim que teste sempre previamente a compatibilidade do produto com o material. Podemos garantir a qualidade inalterável do produto. Reservamos o direito a alterações técnicas e de melhoramentos no produto.