Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Revestimento elástico RECUFIBER®
Revestimento elástico com fibras para impermeabilização
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Impermeável e transpirável
- Excelente aderência
- Resistente ao envelhecimento
- Excelente flexibilidade
- Resistente aos fungos
- A construção de uma rede multidimensional dá tenacidade e estabilidade mecânica ao revestimento
O produto não pode ser aplicado em superfícies húmidas. O produto não deve ser sujeito a empossamento, pois pode acelerar o seu envelhecimento. O produto não deverá ser aplicado em superfícies com trânsito frequente ou em locais onde exista uma elevada abrasão.
Consumo estimado (depende do tipo e estado do suporte):
- cerca de 1 kg/m² por demão
Com esta informação tentamos apenas aconselhá-lo da melhor maneira com base na nossa experiência e conhecimento. No entanto não nos é possível dar uma indicação abrangente de todas as possibilidades, devido à multiplicidade de aplicações possíveis deste produto. Recomendamos assim que teste sempre previamente a compatibilidade do produto com o material. Podemos garantir a qualidade inalterável do produto. Reservamos o direito a alterações técnicas e de melhoramentos no produto.
- Superfícies exteriores, horizontais e verticais
- Coberturas e terraços
- Telhas de fibrocimento
- Pequenas superfícies como fissuras, juntas e calhas
- Rebocos e superfícies de betão
A superfície deve estar bem seca, isenta de pó, gorduras, óleos ou qualquer outro material que prejudique a sua normal aplicação e aderência. No caso de superfícies com bolores e musgo, estes organismos devem ser eliminados. O produto deve ser agitado lentamente, de modo a ficar homogéneo. Aconselha-se sempre a aplicação de Reculastic® Top, Art. 0893 199 61. que irá proteger a superfície, reduzir a pegajosidade residual e conferir uma maior resistência ao Recufiber®. Para um prolongamento do tempo de vida da impermeabilização, aconselha-se como manutenção uma aplicação de uma camada de Reculastic® Top de forma periódica a cada 5 anos.
Cuidados a ter
Materiais de construção duros e pouco porosos: É necessário fazer um tratamento para abrir o poro antes da aplicação. Após a decapagem a superfície deve ser bem lavada com água, deixar secar e deve ser aplicado um primário. O Recufiber® deverá ser sempre coberto, quer seja com cimento cola e pavimento, com Reculastic® Top ou com uma betonilha. O produto não deverá ficar exposto aos raios UV.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!