Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Isolante EB Plus
Emulsão betuminosa com elastómero de altas prestações para impermeabilização de fundações e muros de suporte.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Especialmente indicado para a proteção de fundações e muros de suporte contra a infiltração de água, humidade, salitre ou oxidação de elementos metálicos
- Como reparação de pequenas fendas e juntas
- Na agricultura como proteção aos cortes resultantes das podas
- Na proteção anticorrosiva de tanques e de depósitos metálicos
Efectuar sempre um teste em cada obra.
Depende do estado do suporte. Cerca de 1,5 kg/m² em impermeabilização de fundações.
Com estas indicações queremos aconselhar da melhor maneira possível com base nas nossas experiências e conhecimentos. No entanto não nos é possível dar uma indicação abrangente de todas as possibilidades, devido à multiplicidade de aplicações possíveis deste produto e das condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Isto é igualmente válido em consultas feitas ao nosso serviço de assistência a clientes. Aconselhamos, que sejam sempre feitos testes próprios. Garantimos a conservação de qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e de melhoramento no produto.
Fundações e muros de suporte contra a infiltração de água, humidade, salitre ou oxidação de elementos metálicos.
Antes de aplicar a superfície deve estar isenta de pó, gorduras, óleos ou qualquer outro material que prejudique a sua normal aplicação e aderência. Pode aplicar-se com rolo, broxa ou espátula. Mexer sempre a emulsão antes de aplicar. Como primário em impermeabilização diluído 2/3 de emulsão e 1/3 de água.
Em impermeabilizações de fundações:
1ª demão com 25% de água
2ª demão pura após 2 horas em sentido vertical
3ª demão pura após 2 horas em sentido horizontal
Em barreira ao vapor duas demãos de isolante EB (2 Kg/m²), espaçadas de 24 horas.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!