Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Revestimento de insonorização
Para insonorização, isolamento térmico e melhoramento do aspeto visual dos capôs, tampas das bagageiras, portas, etc.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Placas em espuma de poliuretano macia
- Cor: Espuma: cinzento; camada superior: Preto
- Com uma camada superior de poliuretano extremamente elástico fechada num dos lados
- Autocolante
- Resistente à água, água salgada, óleo do motor, combustíveis, solventes, etc.
- Impermeável ao ar e à maioria dos líquidos
- Elevada força aderente
- Resistente a temperaturas entre -30 °C e +80 °C (1 hora a +180 °C)
Guarde bem vedada no recipiente original num local seco a temperaturas entre +15 °C e +25 °C sem exposição à luz solar direta. Prazo de validade de 12 meses.
As propriedades antifogo da espuma cumprem com a norma FMVSS 302
Para isolamento acústico em máquinas, caixas de interruptores, unidades de ar condicionado, condutas de ventilação e painéis de chapa metálica. Especialmente adequada para painéis de chapa fina em construção automóvel (motor e mala).
Para conseguir uma ligação adequada, a superfície deve estar seca, livre de pó, óleo e massa lubrificante e ser portadora de carga. A superfície deve ser verificada quanto à compatibilidade com o revestimento de limpeza/autocolante. Proceder com cuidado ao colar, pois assim que o revestimento autocolante entra em contacto com a superfície, não podem ser feitas quaisquer correções. Certifique-se de que é aplicada pressão suficiente e de que as bolsas de ar são evitadas durante a aplicação.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!