Ocorreu um erro durante o processo de pesquisa.
Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Revestimento de insonorização

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Revestimento de insonorização

Para insonorização, isolamento térmico e melhoramento do aspeto visual dos capôs, tampas das bagageiras, portas, etc.
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
  • Placas em espuma de poliuretano macia

  • Cor: Espuma: cinzento; camada superior: Preto

  • Com uma camada superior de poliuretano extremamente elástico fechada num dos lados

  • Autocolante

  • Resistente à água, água salgada, óleo do motor, combustíveis, solventes, etc.

  • Impermeável ao ar e à maioria dos líquidos

  • Elevada força aderente

  • Resistente a temperaturas entre -30 °C e +80 °C (1 hora a +180 °C)
Aviso

Guarde bem vedada no recipiente original num local seco a temperaturas entre +15 °C e +25 °C sem exposição à luz solar direta. Prazo de validade de 12 meses.

As propriedades antifogo da espuma cumprem com a norma FMVSS 302