Revestimento de insonorização

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Revestimento de insonorização

Para insonorização, isolamento térmico e melhoramento do aspeto visual dos capots, tampas das bagageiras, portas, etc.

  • Material: PUR
  • Cor: Antracite
  • Comprimento x largura x espessura: 1000 x 500 x 11 mm
  • Resistência mín. à temperatura: -30 °C
  • Resistência máx. à temperatura: 80 °C
  • Número de peças: 2 UNID
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
N.º de art. Material Cor Comprimento x largura x espessura Resistência mín. à temperatura Número PU
Preço/PU
0890100065
PUR Antracite 1000 x 500 x 11 mm -30 °C
2 Un.
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
  • Placas em espuma de poliuretano macia

  • Cor: Espuma: cinzento; camada superior: Preto

  • Com uma camada superior de poliuretano extremamente elástico fechada num dos lados

  • Autocolante

  • Resistente à água, água salgada, óleo do motor, combustíveis, solventes, etc.

  • Impermeável ao ar e à maioria dos líquidos

  • Elevada força aderente

  • Resistente a temperaturas entre -30 °C e +80 °C (1 hora a +180 °C)

As propriedades antifogo da espuma cumprem a norma FMVSS 302