Revestimento elástico ISOLASTIC FIBRA PLUS

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Revestimento elástico ISOLASTIC FIBRA PLUS

Revestimento elástico com fibras para impermeabilização

  • Base química: Poliéster, sem estireno
  • Densidade: 1,3 kg/l
  • Temperatura mín. de processamento: 5 °C
  • Temperatura máx. de processamento: 40 °C
  • Resistência máx. à temperatura: 40 °C
  • Sem solvente: Sim
  • Duração em armazenamento de produção: 2 Anos
  • Condições para manter a duração em armazenamento de produção: armazenar em local seco, protegido da luz solar, 5°C a 40°C

Ler descrição do artigo

Disponível em 6 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Cor Peso do conteúdo Base química Densidade Número PU
Preço/PU
0893200605
Cinzento 20 kg Poliéster, sem estireno 1,3 kg/l
1 Un.
0893200606
Terracota 20 kg Poliéster, sem estireno 1,3 kg/l
1 Un.
0893200604
Branco 20 kg Poliéster, sem estireno 1,3 kg/l
1 Un.
0893200607
Branco 5 kg Poliéster, sem estireno 1,3 kg/l
1 Un.
0893200609
Terracota 5 kg Poliéster, sem estireno 1,3 kg/l
1 Un.
0893200608
Cinzento 5 kg Poliéster, sem estireno 1,3 kg/l
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
  • Impermeável e transpirável

  • Excelente aderência

  • Resistente ao envelhecimento

  • Excelente flexibilidade

  • Resistente aos fungos

  • A construção de uma rede multidimensional dá tenacidade e estabilidade mecânica ao revestimento
Aviso

O produto não pode ser aplicado em superfícies húmidas. O produto não deve ser sujeito a empossamento, pois pode acelerar o seu envelhecimento. O produto não deverá ser aplicado em superfícies com trânsito frequente ou em locais onde exista uma elevada abrasão.

Consumo estimado (depende do tipo e estado do suporte):


  • cerca de 1 kg/m² por demão

Com esta informação tentamos apenas aconselhá-lo da melhor maneira com base na nossa experiência e conhecimento. No entanto não nos é possível dar uma indicação abrangente de todas as possibilidades, devido à multiplicidade de aplicações possíveis deste produto. Recomendamos assim que teste sempre previamente a compatibilidade do produto com o material. Podemos garantir a qualidade inalterável do produto. Reservamos o direito a alterações técnicas e de melhoramentos no produto.