Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Revestimento elástico RECULASTIC®

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Revestimento elástico RECULASTIC®

Revestimento elástico para impermeabilização

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
  • Impermeável e transpirável

  • Excelente aderência

  • Resistente ao envelhecimento

  • Excelente flexibilidade mesmo a temperaturas extremas (0ºC a +80ºC)

  • Resistente a fungos e não tóxico
Aviso

O produto não pode ser aplicado em superfícies húmidas nem estar sujeito a empossamento. Em aplicações com pistola Airless, recomenda-se uma maior diluição sendo que a espessura por camada irá ser inferior. Recomenda-se nesta situação o mínimo de 3 camadas. O produto não deverá ser aplicado em superfícies com trânsito frequente ou em locais onde exista uma elevada abrasão.

Consumo estimado (depende do tipo e estado do suporte)


  • 1,5 a 2 kg/m² (terraços e coberturas)

  • 0,6 a 0,8 kg/m² (fachadas)

Com estas indicações queremos aconselhar da melhor maneira possível com base nas nossas experiências e conhecimentos. No entanto não nos é possível dar uma indicação abrangente de todas as possibilidades, devido à multiplicidade de aplicações possíveis deste produto e das condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Isto é igualmente válido em consultas feitas ao nosso serviço de assistência a clientes. Aconselhamos, que sejam sempre feitos testes próprios. Garantimos a conservação de qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e de melhoramento no produto.