Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
HIDROBLOCK
Revestimento flexível, de base cimentosa, para revestimentos impermeáveis.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
HIDROBLOCK é uma argamassa flexível, bicomponente, pronta a usar, baseada na dispersão de resinas sintéticas e na combinação de cimentos seleccionados com areias de granulometria adequada. Combina as vantagens da sua facilidade de aplicação com uma elevada flexibilidade e total impermeabilidade.
- Excelente aderência a praticamente qualquer superfície
- Total impermeabilidade contra águas superficiais, infiltradas ou freáticas
- Permeável ao vapor de água
- Resistente a pressões directas e indirectas de água
- Permanente flexibilidade
- Excelente elasticidade capaz de suportar movimentos de fissuras
- Grande poder de obturação de poros
- Fácil aplicação
O consumo de HIDROBLOCK é aproximadamente 1,0 a 1,5 kg/m² por camada de 1mm de espessura. Aplicar sempre, pelo menos, duas camadas.
Com estas indicações queremos aconselhar da melhor maneira possível com base nas nossas experiências e conhecimentos. No entanto não nos é possível dar uma indicação abrangente de todas as possibilidades, devido à multiplicidade de aplicações possíveis deste produto e das condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Isto é igualmente válido em consultas feitas ao nosso serviço de assistência a clientes. Aconselhamos, que sejam sempre feitos testes próprios. Garantimos a conservação de qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e de melhoramento no produto.
Indicado para áreas especialmente vulneráveis a permeabilidades e humidades, como:
- Depósitos
- Tanques de água, piscinas, etc.
- Impermeabilização interior em caves e garagens
- Barramento impermeável para assentamento de ladrilhos e azulejos
- Zonas de construção subterradas como fundações e muros de suporte
Preparação da base: A base de aplicação deverá estar limpa e sã, isenta de materiais desagregáveis, óleos e outros agentes contaminantes e deverá apresentar uma boa resistência superficial. Zonas com chochos e irregularidades deverão ser previamente reparadas. No caso de existirem fugas de água, estas deverão ser previamente tamponadas. A base deverá ser humedecida 24 horas antes da aplicação de HIDROBLOCK.
Mistura: Verter lentamente o componente sólido (A) sobre aproximadamente 3/4 do componente líquido (B), amassando-os com um agitador elétrico de baixa rotação, até conseguir uma mistura homogénea e isenta de grumos. Terminar de amassar a mistura com o resto do componente (B).
Aplicação: Aplicar uma primeira camada ligeira, com um consumo de aproximadamente 1,0 Kg/m2, utilizando brocha, rolo ou projeção. Aplicar as sucessivas camadas necessárias (no mínimo duas) até alcançar a espessura ou o consumo previstos, esperando sempre que a camada anterior já esteja seca. depois de aplicado, o HIDROBLOCK deve ser protegido de uma secagem demasiado rápida, sobretudo quando a aplicação se efectue em tempo quente ou com ventos fortes. As camadas recém aplicadas devem ser protegidos da chuva até ao seu total endurecimento.
Limpeza de ferramentas: Podem ser lavadas com água enquanto o produto estiver fresco. Depois de endurecido só pode ser removido mecanicamente.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!