Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Revestimento impermeável ELASPUR PLUS

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Revestimento impermeável ELASPUR PLUS

Revestimento monocomponente elástico e impermeável de alta resistência, à base de poliuretano, para impermeabilizações de terraços, coberturas, fachadas e pavimentos.
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
Propriedades


  • Produto de base água

  • Grande flexibilidade e elasticidade

  • Excelente resistência às intempéries

  • Excelente resistência ao envelhecimento, estabilidade aos raios UV e não descolora

  • Boa aderência à maioria dos substratos

  • Produto inodoro e de fácil aplicação

  • Resistente à água, ao empoçamento e à geada

  • Resistente ao tráfego pedonal

  • Acabamento mate

  • Fácil aplicação com rolo, trincha ou sistema AIRLESS

  • Sem formação de bolhas

  • Não necessita de juntas

  • Permite a respiração das superfícies tratadas (permeável ao vapor de água)

  • Boa resistência a ácidos e soluções alcalinas,detergentes, água salgada e óleos
Aviso

Não aplicar o produto em superfícies cerâmicas com nitritos de sal ascendentes nas juntas, assim como em superfícies tratadas e impregnadas com produtos à base de silicone, silanos, siloxanos e outros produtos hidrorepelentes que possam prejudicar a aderência do revestimento.

0,5 - 0,8 kg/m2 por camada, aplicar no mínimo 2 camadas.


Este valor é baseado numa aplicação prática com rolo numa superfície lisa e nas condições ideais.

Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis e às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.