Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
1 componente TEXTUPLAST

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

1 componente TEXTUPLAST

Revestimento de 1 componente para o restauro da textura original em componentes de plástico

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
Caraterísticas


  • Excelente aderência e flexibilidade.

  • Ideal para restaurar a textura original após a realização de reparações em componentes de plástico, como para-choques, moldes, revestimentos e interiores.

  • Adere a qualquer tipo de plástico.


Vantagens


  • Secagem rápida.

  • Após 10 minutos, o pó já não adere e, após 20 minutos, é possível tocar com as mãos.

  • Pode ser pintado 4 horas após a aplicação de TEXTUPLAST.


Benefícios


Quando é utilizado como primário de aderência, é possível aplicar diluente acrílico para obter uma textura espessa, fina ou de primário.



Diretiva 2004/42/CE:


Teor de COV em g/l: 495 g/l.


Subcategoria do produto: Acabamentos especiais. Valor-limite de COV para a fase I (2007): 840 g/l.



Diretiva 2004/42/CE:


Teor de COV em g/l: 660 g/l.


Subcategoria do produto: Acabamentos especiais. Valor-limite de COV para a fase I (2007): 840 g/l.

Estas instruções são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Recomendamos a realização de testes para cada novo tipo de aplicação ou superfície a tratar.