Massa de reparação
Massa de reparação - 1
Massa de reparação - 2
Massa de reparação - 3
Massa de reparação - 4
Massa de reparação - 5

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Massa de reparação

Para reparações simples de pequenas e grandes superfícies, tanto em interiores como exteriores

  • Base química: Silicones neutros, à base de água
  • Cor: Cinzento
  • Densidade: 1,3 g/cm³
  • Valor do pH: 10,5
  • Cheiro/fragrância: Odor fraco
  • Viscosidade/Consistência: Viscosa, antipingos
  • Tempo mín. de formação de película: 30 min
  • Condições para o tempo de formação de película: a 23°C e 50% de humidade relativa
  • Velocidade de cura completa: 2 mm/d
  • Condições de cura/endurecimento total: 23°C e 55% de humidade relativa
  • Temperatura mín. de processamento: 5 °C
  • Temperatura máx. de processamento: 40 °C
  • Resistência mín. à temperatura: -50 °C
  • Resistência máx. à temperatura: 150 °C
  • Resistente a: Condições meteorológicas
  • Resistência a ultravioleta: Sim
  • Quantidade de aplicação mín./máx. no volume/na área: 1-3 l/m²
  • Conteúdo: 4 l
  • Recipiente: Balde
  • Duração em armazenamento de produção: 18 Mês
  • Condições para manter a duração em armazenamento de produção: armazenamento em local fresco e sem formação de gelo
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
N.º de art. Base química Cor Densidade Valor do pH Número PU
Preço/PU
0893350820
Silicones neutros, à base de água Cinzento 1,3 g/cm³ 10,5
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
À base de silicone


  • Mantém uma elasticidade permanente, mesmo em condições climáticas adversas, e não fica quebradiço

  • Resistente aos raios UV e a intempéries

  • Sem solventes


Vedante de fissuras


A primeira camada enche uma fissura com 2-3 mm.



Fácil de processar


Pode ser aplicado com um pincel, rolo pequeno ou talocha.



Fácil de limpar


As mãos, o vestuário, as ferramentas e as áreas circundantes podem ser lavados com água.



Compatível com betume

Aviso

Não é adequada para áreas expostas continuamente a água (p. ex. fontes, cisternas).

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.