Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Rodízio para unidades de transporte Com suporte rotativo
Rodas de poliuretano injetado , núcleo em poliamida 6
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Cubo com rolamento de fricção
- Força: 60±3 Shore D
- Excelente capacidade de deslize e elasticidade, pouco atrito da roda
- Boa resistência ao desgaste e rutura
- Temperatura de aplicação: -15 °C a +80 °C
- Colar de esfera dupla lubrificado
- Corpo de aço inox
- Anel de proteção contra poeiras
- Adequado para diversos pisos
Adequado para ambientes expostos às condições meteorológicas, álcoois e glicóis, ácidos orgânicos e minerais fracos e água. Estes rodízios são utilizados sobretudo na indústria alimentar (matadouros, padarias, talhos, fumeiros, fábricas de processamento de peixe), em cozinhas comerciais, hospitais, e também nas indústrias têxtil e de produtos químicos. Estes rodízios também são cada vez mais utilizados nas oficinas e instalações de lavagem, bem como em carrinhos de limpeza.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!