Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Rodízio para unidade de transporte com suporte fixo
Roda em poliuretano, núcleo em poliamida 6
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Cubo com rolamento de fricção
- Dureza: 60±3 Shore D
- Excelente capacidade de deslize e elasticidade, pouco atrito da roda
- Boa resistência ao desgaste e rutura, maior vida útil
- Temperatura de aplicação: -15 °C a +80 °C
- Caixa em chapa de aço eletrogalvanizado
- Colar de esfera dupla lubrificado
- Anel de proteção contra poeiras
- Adequado para diversos pisos
As dimensões especificadas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Adequado para ambientes expostos às condições meteorológicas, álcoois e glicóis, ácidos orgânicos e minerais fracos e água. Estes rodízios são adequados para a indústria têxtil e química, de curtumes, hotéis e hospitais.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!