Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Rodo de mão com pega pequena
Rodo de mão com pega pequena - 1
Rodo de mão com pega pequena - 2
Rodo de mão com pega pequena - 3

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Rodo de mão com pega pequena

Rodo de mão ultra higiénico com borracha flexível e macia.

Ler descrição do artigo

Disponível em 5 versões diferentes
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
Proteção contra salpicos


A integração higiénica da asa garante robustez e proteção eficaz contra salpicos



Maior vida útil


O corpo alongado reduz o desgaste nas extremidades da borracha para melhorar a durabilidade e a eficiência.



Com pega ergonómica em alumínio


Também adequado para pavimentos lisos



Matéria-prima em conformidade com a FDA


  • Também pode ser usada em áreas onde são processados alimentos

  • Conforme com certificação Halal


Design higiénico para uma limpeza e manutenção fáceis


  • Superfícies lisas e arredondadas para uma melhor higiene e uma limpeza fácil

  • Adequado para máquinas de lavar loiça (máx de 93 °C)

  • Pode ser esterilizada em autoclave (máx. de 121 °С)


Totalmente tingido e disponível em 5 cores diferentes


As cores diferentes reduzem o risco de contaminação cruzada



Sem ftalatos

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, a prestação deste serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos.