As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Rodo de mão com pega pequena
Rodo de mão ultra higiénico com borracha flexível e macia.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Proteção contra salpicos
A integração higiénica da asa garante robustez e proteção eficaz contra salpicos
Maior vida útil
O corpo alongado reduz o desgaste nas extremidades da borracha para melhorar a durabilidade e a eficiência.
Com pega ergonómica em alumínio
Também adequado para pavimentos lisos
Matéria-prima em conformidade com a FDA
- Também pode ser usada em áreas onde são processados alimentos
- Conforme com certificação Halal
Design higiénico para uma limpeza e manutenção fáceis
- Superfícies lisas e arredondadas para uma melhor higiene e uma limpeza fácil
- Adequado para máquinas de lavar loiça (máx de 93 °C)
- Pode ser esterilizada em autoclave (máx. de 121 °С)
Totalmente tingido e disponível em 5 cores diferentes
As cores diferentes reduzem o risco de contaminação cruzada
Sem ftalatos
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, a prestação deste serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos.
Para uma remoção rápida e fácil de líquidos e partículas em todas as superfícies lisas, tais como mesas, máquinas e pavimentos lisos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!