Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Roedora de chapa metálica EK 16-E
Roedora potente com velocidade de corte elevada para uso universal.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Grande facilidade de manuseamento
Punho 20% mais esguio com cabeça motriz estreita.
Extremamente fácil de utilizar
- Sistema de ação rápida para uma substituição direta do carimbo e do cançonete
- A direção de corte pode ser ajustada variavelmente em incrementos de 45° a 360° com a rotação sem ferramentas do suporte do cançonete
Ajuste eletrónico da taxa de curso
Para materiais sensíveis ao calor (por exemplo, plásticos) e precisão em corte de moldes.
Elevada durabilidade
- O carimbo redondo rotativo prolonga a vida útil até 30% e reduz os custos operacionais
- Grelha de retenção de aparas nas ranhuras de ventilação
Chapas finas até 1,6 mm, chapas trapezoidais, chapas onduladas, perfis e aço inox até 0,7 mm.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!