Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Corrediça de esferas, extração parcial
Overlying installation
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Instalação sobreposta
Autobloqueio paralelo a partir de 60 mm
Fecho seguro da gaveta
Extremidades expostas
Calhas da gaveta em alinhamento preciso com a base
Sem cabeças de parafusos dentro das calhas do armário
As esferas rolam em segurança
Batente duplo
Paragem segura quando aberto
A capacidade de carga representa uma carga de teste de acordo com a norma DIN 68858 a um comprimento nominal de 500 mm
As dimensões especificadas não são obrigatórias. Sujeito a alterações técnicas!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!