Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Corrediça de esferas, extração parcial

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Corrediça de esferas, extração parcial

Overlying installation

Ler descrição do artigo

Disponível em 5 versões diferentes
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
Instalação sobreposta



Autobloqueio paralelo a partir de 60 mm


Fecho seguro da gaveta



Extremidades expostas


Calhas da gaveta em alinhamento preciso com a base



Sem cabeças de parafusos dentro das calhas do armário


As esferas rolam em segurança



Batente duplo


Paragem segura quando aberto

A capacidade de carga representa uma carga de teste de acordo com a norma DIN 68858 a um comprimento nominal de 500 mm

As dimensões especificadas não são obrigatórias. Sujeito a alterações técnicas!