Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Rodízio para cargas pesadas com apoio fixo
Pneus em poliuretano, núcleo fundido
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Cubo com rolamento de esferas
- Dureza: 95±3 Shore A
- Elevada capacidade de carga
- Resistência a temperaturas de -20 °C até +80 °C
- Excelentes propriedades de deslize e elasticidade
- Boa resistência ao desgaste e rutura
- Caixa de proteção em chapa de aço eletrogalvanizado para cargas pesadas
- Colar de esfera dupla lubrificado
- Anel de proteção contra poeiras
Medidas facultativas. Reservamos o direito a alterações técnicas!
Adequado para ambientes com exposição às condições meteorológicas, álcool e glicóis. Não recomendado para a utilização em ambientes com alcalinos ácidos e bases, minerais e orgânicos.
Este rodízio é utilizado sempre que exista uma necessidade de enorme capacidade de carga: Sistemas de elevação de cargas pesadas, plataformas elevatórias, condução e transporte de chassis, plataformas móveis, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!