Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Rolo abrasivo de lamelas
Com rosca em cunha de 6 mm e um furo de tamanho 19 para lixadoras de superfície.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Dureza média
- Corindo sintético
- Discos de lixa aglomerados com resina sintética
- Velocidade circunferencial: Especificada pela máquina utilizada, mas não superior a cerca 30m/s = 3700 rpm
Instruções gerais de funcionamento: A altas velocidades, um grão grosso funciona como um grão mais fino e, a velocidades baixas, um grão fino funciona como um grão mais grosso.
Utilizar ferramentas com uma baixa pressão de contacto; pressões de contacto mais altas provocam um desgaste prematuro.
Se a remoção de aparas for insuficiente, não aumente a pressão de contacto, mas utilize um grão mais grosso.
Atenção: Preste atenção à direção! As ferramentas apenas são adequadas para rotação para a direita.
Materiais processáveis: Aço forjado, ferro fundido maleável, ferro fundido cinzento, aço carbono, aço forjado, fita de aço, aço moldado, injeção e zincado, metais não
ferrosos, Cr-Ni e outros aços inoxidáveis e madeira.
Para uma lixagem preliminar e estruturação potente. Elimina os riscos, ferrugem, vestígios de tinta, rebarbas
Consegue eliminar mesmo os riscos profundos em aço inox com um grão de 40.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!