Rolo de abraçadeira Para fixador de abraçadeiras
As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Rolo de abraçadeira Para fixador de abraçadeiras
Rolo plástico com 15 m de abraçadeira
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
- Peso do conjunto de cabos: aprox. 25 kg
- Material: PA 6.6
- Temperatura de aplicação: -40 °C a +85 °C
- Largura da abraçadeira: 4,5 mm
- Sem halogéneo nem silicone
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!