Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Rolo de lã abrasiva de nylon

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Rolo de lã abrasiva de nylon

Rolo abrasivo de limpeza, flexível e de estrutura grossa, com uma combinação especial de fibras sintéticas e grãos abrasivos integrados uniformemente (carboneto de silício), para utilizar em todas as polidoras.
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
Lã abrasiva de limpeza elástico e estruturado em grão grosso, fabricado numa combinação especial de fibras sintéticas e grãos abrasivos integrados uniformemente (carboneto de silício).



Design e propriedades:


  • estrutura de fibra flexível e aberta

Ajuste ideal à geometria da peça para otimizar a superfície de contacto.


Obstrução mínima com poeiras da superfície


Resultados de lixamento uniformes e repetíveis


-> lixamento a frio


  • Exposição contínua de grão abrasivo novo

Resultados consistentes e uniformes e uma superfície limpa e isenta de resíduos


  • Capacidade de abrasão fácil de gerir

Risco mínimo de danificar a superfície da peça de trabalho ou de remover demasiado material


  • Sem metais suscetíveis à corrosão

Sem contaminação das superfícies do material



Para utilização em berbequins elétricos, rebarbadoras planas e veios flexíveis



As flanges de suporte de plástico podem ser divididas por passos



Para utilização em todas as máquinas de polimento comuns



Com furo de montagem de 19 mm e 4 cunhas cónicas de 6 mm

Aviso

Precauções gerais de trabalho e segurança:


As velocidades máximas admissíveis não podem ser excedidas.


Funciona apenas com equipamento de proteção adequado, como óculos de proteção, luvas, proteções auditivas, etc.


Atenção: As lãs abrasivas não são adequadas para lixar em cantos. Por conseguinte, apenas se deve lixar ao longo das extremidades dos materiais e não contra estas!


Respeitar as instruções de funcionamento.