- Com rosca em cunha de 6 mm e um furo de tamanho 19 para lixadoras de superfícies
- Dureza média
- Corindo normal
- Lamelas de lixa aglomeradas com resina sintética
- Velocidade circunferencial: Especificada pela máquina utilizada, mas não superior a 30 m/s = 3700 rpm
Instruções gerais de funcionamento: A altas velocidades, um grão grosso funciona como um grão mais fino e, a velocidades baixas, um grão fino funciona como um grão mais grosso.
Utilizar ferramentas com uma baixa pressão de contacto; pressões de contacto mais altas provocam um desgaste prematuro.
Se a remoção de aparas for insuficiente, não aumente a pressão de contacto, mas utilize um grão mais grosso.
Atenção: Preste atenção à direção! As ferramentas são adequadas apenas para rotação para a direita.
Adequado para acabamento uniforme e polimento. Remove pequenos riscos em metais, plásticos rígidos e madeira
Materiais a processar: Aço forjado, ferro maleável, ferro fundido cinzento, aço carbono, aço de embutidura profunda, tiras de aço, zinco moldado por injeção, metais não ferrosos, Cr-Ni e outros aços inox, madeira.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!