Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Rolo para cola Com rolo de poliuretano
Rolo para cola Com rolo de poliuretano - 1
Rolo para cola Com rolo de poliuretano - 2
Rolo para cola Com rolo de poliuretano - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Rolo para cola Com rolo de poliuretano

Para a aplicação rápida e homogénea de cola durante a colagem de rebordos e superfícies.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
  • Economia de tempo em relação à aplicação com trincha em aproximadamente 30 %

  • Aplicação de cola totalmente uniforme e fácil de dosear

  • Aplica a cola sem esforço em superfícies planas e curvas

  • Não deve ser aplicada nenhuma cola nas extremidades

  • Possível utilização de colas com um tempo de processamento curto, mesmo em superfícies maiores


Pode ser equipado posteriormente com dois rolos de aplicação diferentes para ligações de extremidades e superfícies


A largura dos rolos de superfície é de 125 mm, a largura do rolo de plástico interior é de 90 mm

Aviso

O reservatório de alimentação deve ser limpo com água durante as pausas no trabalho mais prolongadas.

Área de aplicação

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.