- Para a aplicação rápida e homogénea de cola durante a colagem de rebordos e superfícies.
- Economia de tempo em comparação com a aplicação com escova de aproximadamente 30%
- Aplicação de cola totalmente uniforme e fácil de dosear
- Aplicação de cola sem esforço em superfícies planas e curvas
- Não deve ser aplicada nenhuma cola nas extremidades
- Possível utilização de colas com um tempo de embalagem curto, mesmo em superfícies maiores
Pode ser equipado posteriormente com dois rolos de aplicação diferentes para ligações de extremidades e superfícies
A largura dos rolos de superfície é de 125 mm, a largura do rolo de plástico interior é de 90 mm
O reservatório de alimentação deve ser limpo com água durante as pausas no trabalho mais prolongadas.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Pode ser utilizada com todas as colas PVAc, colas para superfícies pintadas e colas para prensa quente.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!