Roquete de 1/4"
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
- Cabeça compacta e estreita
- Inversão simples do sentido de rotação direita/esquerda
- Chanfro na quadra – remoção fácil das chaves de caixa
- Corpo de roquete inclinado para maior liberdade da mão
- Seletor rotativo com estriado fino de 72 dentes; ângulo de rotação de 5°
- 135 mm de comprimento
- Punho cromado de 2 componentes
- DIN 3122, ISO 3315
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!