Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Roquete 1/4" Edição RW 8 peças
Preto, com assinatura de Reinhold Würth e armazenamento de bits integrado, incluindo 7 bits. Por uma boa causa: A Würth apoia a UNICEF ao doar uma parte das receitas da Edição RW para um projeto da UNICEF
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Todos os tamanhos de bits essenciais sempre à mão
- O armazenamento para 6 bits integra todos os tamanhos de bits essenciais numa única ferramenta
- O armazenamento de bits produzido em plástico PP reforçado com fibra de vidro e magnético para manter os bits seguros na posição correta
Design muito robusto e elegante
- O roquete preto inclui uma cabeça de roquete compacta com alavanca de inversão e estriado fino com 60 dentes
- O binário máximo é de 50 Nm
- Pega em alumínio leve, estável e resistente à corrosão
Para utilização em espaços apertados
- Perfil baixo e comprimento curto
- Pequena oscilação mínima do arco graças ao estriado fino
Material incluído:
- 1 roquete de 1/4" com armazenamento de bits integrado
- 1 bit PH1 e 1 bit PH2
- 1 bit TX20 e 1 bit TX25
- 1 bit sextavado interior de 3 mm e 1 de 4 mm
- 1 bit de fenda normal de 0,8 x 5,5 mm
Produto neutro em carbono
Em conjunto com a ClimatePartner, também apoiamos projetos internacionais de proteção climática.
A neutralidade de carbono significa, entre outras coisas, que a pegada de carbono de um produto, baseada na sua cadeia de produção e fornecimento, foi calculada tendo em conta normas internacionalmente aceites e totalmente compensada pelo apoio a projetos internacionais de proteção climática.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!