Roquete com cabeça articulada de 1/2", extensível
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Roquete com cabeça articulada de 1/2", extensível
Extensível até, no máximo, 432 mm através do engate de bloqueio com trinco
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
Norma: DIN 3122, ISO 3315
Ótima transmissão de força
Punho telescópico extensível até, no máximo, 432 mm
Fácil de utilizar
- Libertação rápida com bloqueio de segurança
- Cabeça de roquete flexível e rotativa com dispositivo de bloqueio. 72 dentes com um ângulo de rotação de 5°.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!