Roquete de 1/4" Com seletor de sentido de rotação
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Roquete de 1/4" Com seletor de sentido de rotação
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
- Roquete robusto com ejetor prático
- Inversão rápida e simples do sentido de rotação direita/esquerda
- Bloqueio de segurança com ejeção rápida
- Alavanca de inversão rebaixada e protegida e corpo de roquete curvo para maior liberdade da mão
- Estriado grosso de 48 dentes – ângulo de rotação de 7,5°
- 135 mm de comprimento
- Punho cromado de 2 componentes
DIN 3122, ISO 3315
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!