Roquete reversível de 1/4" com punho rotativo de 360°
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Roquete reversível de 1/4" com punho rotativo de 360°
Ideal para apertar em espaços confinados devido à função adicional de punho rotativo de 360°
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
Punho rotativo de 360°
- A fenda é girada rodando a extremidade do punho
- O trabalho pode ser realizado ao dobro da velocidade
- Também pode ser utilizado como um roquete padrão
Sem separação acidental da tomada
- O bloqueio de segurança impede a queda ou a perda da tomada
- Basta premir o botão para soltar a tomada
Mudança de direção fácil
- A comutação do disco giratório facilita a mudança de direção entre a rotação para a direita e para a esquerda
Engrenagens sem necessidade de manutenção
- Com 52 dentes finos, ângulo de rotação inversa de 7° e totalmente sem necessidade de manutenção, garante-se a lubrificação permanente do sistema mecânico
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!