Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Roquete reversível de 3/8" com punho rotativo de 360°
Roquete reversível de 3/8" com punho rotativo de 360° - 1
 -  - 2
Roquete reversível de 3/8" com punho rotativo de 360° - 3
Roquete reversível de 3/8" com punho rotativo de 360° - 4
Roquete reversível de 3/8" com punho rotativo de 360° - 5
Roquete reversível de 3/8" com punho rotativo de 360° - 6
Roquete reversível de 3/8" com punho rotativo de 360° - 7
Roquete reversível de 3/8" com punho rotativo de 360° - 8
Roquete reversível de 3/8" com punho rotativo de 360° - 9
Roquete reversível de 3/8" com punho rotativo de 360° - 10

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Roquete reversível de 3/8" com punho rotativo de 360°

Ideal para apertar em espaços apertados

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Punho rotativo de 360°


  • A fenda é girada rodando a extremidade do punho

  • O trabalho pode ser realizado ao dobro da velocidade

  • Também pode ser utilizado como um roquete padrão


Sem separação acidental da tomada


  • O bloqueio de segurança impede a queda ou a perda da tomada

  • Basta premir o botão para soltar a tomada


Mudança de direção fácil


  • A comutação do disco giratório facilita a mudança de direção entre a rotação para a direita e para a esquerda


Engrenagens sem necessidade de manutenção


  • Com 52 dentes finos, ângulo de rotação inversa de 7° e totalmente sem necessidade de manutenção, garante-se a lubrificação permanente do sistema mecânico