Roquete de cabeça esférica 1/4"
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Roquete de cabeça esférica 1/4"
3 em 1! Pode ser utilizado como um roquete convencional, uma chave de parafusos ou punho em t
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
- Roquete de cabeça esférica multifuncional com punho variável
- Extremidade: Encaixe quadrado exterior de 6,3–1/4"
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Cabeça: 72 dentes, ângulo de rotação de 5°, junta rotativa de 270°
- Punho: Punho reto de 2 componentes ou com ajuste para 90° como punho em t
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!