Chave luneta dupla com roquete 4 em 1
Chave luneta dupla com roquete 4 em 1 - 1
Chave luneta dupla com roquete 4 em 1 - 2
Chave luneta dupla com roquete 4 em 1 - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Chave luneta dupla com roquete 4 em 1

Métrica, direita

  • Tipo de ponta: Zwölfkant
  • Superfície: Banhado a crómio

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Largura entre faces Comprimento Altura da cabeça de roquete 2 Diâmetro externo do anel Número PU
Preço/PU
0714257019
16 x 17 mm, 18 x 19 mm 230 mm 20 mm 33 mm
1 Un.
0714257013
8 x 10 mm, 12 x 13 mm 150 mm 16,8 mm 20,2 mm
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
  • Saída: Luneta dupla POWERDRIV® bissextavada

  • Estriado fino, 72 dentes

  • Manuseamento só com uma mão com alavanca reversível que permite um funcionamento à direita ou à esquerda

  • Material: Aço cromo-vanádio

  • Superfície básica do corpo: cromado, polido brilhante

  • Geometria: Luneta reta


4 tamanhos numa chave de roquete


Os tamanhos de chave mais comuns são abrangidos apenas por 2 chaves de roquete.



Adaptador para brocas de 1/4" disponível


Introduzir simplesmente no roquete de 10 mm para utilizar como um roquete de brocas.



Para áreas de difícil acesso


Cabeça de roquete estreita