Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Rosca TIME-SERT®

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Rosca TIME-SERT®

Para reparar roscas com defeito.

Ler descrição do artigo

Disponível em 30 versões diferentes
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
Trabalho seguro, mesmo em paredes fracas


Muito fina, graças às roscas em funcionamento síncrono.



Pode ser utilizada em materiais finos


Reparações fiáveis quando apenas estão disponíveis algumas voltas de rosca.



Impermeável aos meios


A pressão aplicada na peça de trabalho faz com que a rosca fique vedada por pressão para água, óleo, outros líquidos e gases comprimidos.



Autobloqueio


Formação automática das roscas ainda não totalmente formadas ao aparafusar. A porca não fica torcida, mesmo sem colagem.



Posicionamento preciso na peça de trabalho


As porcas possuem um rebordo, não é necessário efetuar uma fixação adicional na peça

Aviso

Resistência a arrancamento


A resistência a arrancamento pode variar consoante a aplicação (as extremidades, etc.) e o material. Como resultado, não é possível fornecer informações gerais sobre este tópico. Os testes no laboratório da Würth demonstraram que a reparação de roscas Time-Sert é equivalente às roscas originais na maioria dos casos.



Porcas de aço


Material: 9SMn/Pb28K DIN1651/668


Revestimento: galvanizado, passivado.