Saca bocados PG com matriz
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
Longa vida útil
Geometria especial da lâmina de corte
Divisão tripla do material na matriz: O desperdício do material não encrava no parafuso, com garantia de um desgaste uniforme da ferramenta e perfuração de furos redondos precisos e sem rebarba
Ajuste exato no centro
Quatro ranhuras na matriz
Aviso
- No parafuso de tração de 19,0 mm de diâmetro, é possível efetuar a pré-perfuração com um furador para chapa M20 (PG 13.5) como alternativa.
- Para pré-perfuração: Broca espiral HSS, Art-Nr. 0624...
- Para lubrificar o parafuso de tração: AL 1100, Art-Nr. 0893 110 1
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!