Ferramenta de remoção Vibrofighter e conjunto de limpeza da sede do injetor 32 peças
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Ferramenta de remoção Vibrofighter e conjunto de limpeza da sede do injetor 32 peças
Suporte de libertação ideal antes e durante a remoção dos injetores e para subsequente limpeza da sede do injetor na cabeça cilíndrica
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
- O Vibrofighter cria uma folga de trabalho entre o injetor e a cabeça cilíndrica, através da qual o solvente adequado penetra profundamente na sede
- Montagem do mordente Vibrofighter no veio de tração de acoplamento positivo, o que permite que as vibrações penetrem profundamente no injetor
- Limpe a caixa de proteção e todas as superfícies de contacto, como o orifício do bocal, a sede de vedação e o veio do injetor, na cabeça cilíndrica
- Ideal como complemento às ferramentas de remoção de injetores
Material incluído
- 1 conjunto de ferramentas de extração Vibrofighter, 8 peças
- 4 escovas de limpeza para veios, latão, diâm. de 18/19/21/24 mm
- 4 escovas de limpeza para veios, nylon, diâm. de 18/19/21/24 mm
- 1 escova de limpeza para sede de vedação, latão, diâm. de 16 mm
- 1 escova de limpeza para sede de vedação, nylon, diâm. de 16 mm
- 4 mangas de bloqueio para orifício do bocal
- 1 haste de inserção de manga de bloqueio
- 1 adaptador para bits especial, flexível com suporte de 1/4"
- 2 escovas para orifícios, latão, 300x100x7 mm
- 1 conjunto de hastes de limpeza em algodão, 10 peças
- 1 injetor Würth EX
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!