Conjunto de saca rótulas universais para automóveis e pesados ligeiros 6 peças
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de saca rótulas universais para automóveis e pesados ligeiros 6 peças
Conjunto de ferramentas para desmontar rótulas à volta do eixo.
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
- Versão particularmente robusta e forjada com 4 forquilhas intercambiáveis
- As forquilhas extrafinas e a cabeça de pressão plana na base permitem posicionar o extrator mesmo em espaços apertados
- Com um eixo central para uma largura de abertura infinitamente variável de 25 a 90 mm. O canal oval no ponto de contacto do eixo de pressão assegura uma orientação segura em diferentes larguras de abertura
- O eixo de pressão roscado trapezoidal está equipado com dois encaixes para permitir que o encaixe fique entre ou no exterior das garras, consoante o espaço disponível. A utilização de uma aparafusadora de percussão também proporciona um impulso de impacto rotativo particularmente eficaz no componente
- Ampla gama de aplicações para quase todos os automóveis, carrinhas e camiões
Material incluído:
- 1 base com veio de pressão com rosca central e trapezoidal
- 4 sacas de 24 - 27 - 31 - 36 mm
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Área de aplicação
- Universalmente aplicável para guia passa cabos, tirante e juntas esféricas
- Especialmente adequado para os novos modelos com eixos multidireções de alumínio. Com estes modelos, as rótulas são, frequentemente, muito grandes e são colocadas próximas umas das outras. Por exemplo, VW, Audi, BMW e Mercedes Benz
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!