Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Sangrador de travões automático 12 V
Sangrador de travões automático 12 V - 1
Sangrador de travões automático 12 V - 2
Sangrador de travões automático 12 V - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Sangrador de travões automático 12 V

Compatível com os sistemas ABS e ESP

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
  • Móvel e fixo:

equipado com 4 rodas, uma com travão.


  • Compatível com DOT 3, DOT 4 e DOT 5.

  • Fonte de alimentação 12 V com proteção invertida dos polos.

  • Corpo em aço inox:

para evitar qualquer risco de corrosão.


  • Bomba com desativação automática:

não há contacto direto entre líquidos, ar e peças móveis da bomba.


  • Depósito de 5 litros com indicação de nível e indicador de nível mínimo.

  • Desativação automática da bomba no nível mínimo:

Evita que a bomba funcione sem carga.


  • Abertura larga do depósito:

para uma fácil limpeza.


  • Cabo de alimentação de 12 V com tomada jack.

  • Mangueira de abastecimento do óleo de travões com racord de encaixe rápido.

  • Fornecido com recipiente reutilizável de líquido, uma corrente suspensa e uma tampa de enroscar.

CE


EN55014-1: 2006


EN55014-2: 1997+A1

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material