Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Sangrador de travões automático 12 V
Compatível com os sistemas ABS e ESP
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Móvel e fixo:
equipado com 4 rodas, uma com travão.
- Compatível com DOT 3, DOT 4 e DOT 5.
- Fonte de alimentação 12 V com proteção invertida dos polos.
- Corpo em aço inox:
para evitar qualquer risco de corrosão.
- Bomba com desativação automática:
não há contacto direto entre líquidos, ar e peças móveis da bomba.
- Depósito de 5 litros com indicação de nível e indicador de nível mínimo.
- Desativação automática da bomba no nível mínimo:
Evita que a bomba funcione sem carga.
- Abertura larga do depósito:
para uma fácil limpeza.
- Cabo de alimentação de 12 V com tomada jack.
- Mangueira de abastecimento do óleo de travões com racord de encaixe rápido.
- Fornecido com recipiente reutilizável de líquido, uma corrente suspensa e uma tampa de enroscar.
CE
EN55014-1: 2006
EN55014-2: 1997+A1
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!