Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Sangrador do radiador
Para o enchimento rápido do sistema de refrigeração com líquido de refrigeração sem bolsas de ar
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
O cone de borracha cobre as aberturas do radiador de Ø 17 – 50 mm
Adequado para a maioria dos radiadores nas viaturas com motor modernas
O design simples do dispositivo requer poucos passos de trabalho
Seguro e fácil de utilizar
O processo de enchimento com líquido de refrigeração é efetuado em segundos sem bolsas de ar graças ao vácuo criado no sistema de refrigeração
Funcionamento rápido e eficiente uma vez que a purga deixa de ser necessária
O problema das bolhas de ar no sistema de refrigeração é evitado com o enchimento a vácuo
Elevada segurança operacional do motor graças à ótima dissipação de calor
Dados técnicos:
- Pressão de trabalho: 6 – 12 bar
- Ligação de ar comprimido: 1/4"
- Cone de borracha: Cone de 17 – 50 mm
Inclui:
- Sangrador de radiador com cone de borracha
- Mangueira de água com filtro
- Mala de armazenamento com manual de instruções
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!