Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Sapata para viga de combinação 2,0 mm
Sapata para viga de combinação 2,0 mm - 1
Sapata para viga de combinação 2,0 mm - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Sapata para viga de combinação 2,0 mm

Sapata para viga de peça única padrão universal (ângulo para fora) para ligações de sustentação de carga em vigas de madeira com secções transversais standard para madeira, betão ou aço.

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
  • Utilização universal

  • Abas dobradas para fora

  • Chapa metálica galvanizada a quente de ambos os lados (DX51D + Z275), aprox. 20 µm em conformidade com a norma EN 10327:2004

  • Aplicação nas classes de utilização 1 e 2 em conformidade com a norma EN 1995:2013
Prova de desempenho

Aprovação técnica europeia ETA-09/0015

Aviso

O diâmetro dos parafusos apenas pode ser, no máximo, 2 mm inferior ao diâmetro do furo.


É necessário respeitar as respetivas condições básicas da aprovação aplicável à bucha.

Aprovação técnica europeia ETA-09/0015