Sapatos de segurança SPEED S1P SRC
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Sapatos de segurança SPEED S1P SRC
Muito leve, confortável e respirável
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
- Biqueira de proteção em COMPÓSITO leve.
- Palmilha antiperfuração em KEVLAR® (1000 N), leve e extremamente flexível.
- Pele de alta qualidade com tecido em MALHA respirável.
- Língua em tecido em MALHA respirável, reforços antiabrasão para maior proteção nas zonas da biqueira e do calcanhar.
- Palmilha anatómica e antibacteriana amovível.
- Sola de PU de dupla densidade, resistente a óleos e hidrocarbonetos, com tecnologia de absorção de choques na zona do calcanhar.
- Sem peças metálicas.
- Peso: 530 g (tamanho 42).
Norma EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!