Sapato de segurança enduro castanho S3 SRC
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Sapato de segurança enduro castanho S3 SRC
Calçado resistente e leve
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
- Biqueira de proteção em COMPÓSITO leve.
- Palmilha antiperfuração em KEVLAR® (1000 N).
- Pele crute castanha de alta qualidade e IMPERMEÁVEL.
- Forro interior em tecido 3D que promove a transferência da humidade.
- Palmilha removível, de densidade tripla, antibacteriana, anatómica.
- Sola de PU de dupla densidade, resistente a óleos e hidrocarbonetos, com tecnologia de absorção de choques na zona do calcanhar.
- Largura (tamanho Mondopoint 11).
- Peso: 610 g (tamanho 42).
Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!