Sapatos de segurança RANGER-3 S3 SRC
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Sapatos de segurança RANGER-3 S3 SRC
Calçado resistente, confortável e respirável
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
- Biqueira de proteção em COMPÓSITO leve (200 J).
- Palmilha antiperfuração em KEVLAR® (1000 N), leve e extremamente flexível.
- Pele NUBUCK macia, respirável e IMPERMEÁVEL.
- Forro interior em tecido 3D que promove a transferência da humidade.
- Palmilha anatómica e antibacteriana amovível.
- Sola de PU de dupla densidade, resistente a óleos e hidrocarbonetos, com tecnologia de absorção de choques na zona do calcanhar.
- Proteção antiabrasão STARK nas zonas da biqueira e do calcanhar.
- Sem peças metálicas.
- Peso: 590 g (tamanho 42).
Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!