- Sapato de segurança
- Elementos refletores para uma melhor visibilidade e segurança
- Forro: forro têxtil respirável e resistente à abrasão
- Palmilha: removível, de secagem rápida e antibacteriana
- Biqueira de proteção: Plástica
- Entressola: antiperfuração, têxtil sem metal
- Sola: sola dupla de PU, antiderrapante, antiestática, resistente a óleo e a temperaturas até +140 °C
- Sapato: Camurça (espessura: 1,8–2,0 mm)
Recomendado para trabalhadores de telhados e carpinteiros. Adequado para eletricistas (tensão 1000 volts), instalação de aquecimento e ventilação, uso industrial generalizado, oficinas automóveis, canalização, carpintaria/marcenaria, engenharia de estruturas, engenharia civil, construção de estradas, estuque.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!